Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734, Zylinderstift, 6x32, 1.4034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734, Zylinderstift, 6x32, 1.4034
ISO 8734, Zylinderstift, 6x32, 1.4034
Artikel-Nr.:
     369-I8734M6BHAA632
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     I8734M6BHAA632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8734.Hinweise: DIN 6325 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 8734, geänderte Nennlängen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8734
Norm:
ISO 8734
Länge:
32 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4034
Typ der Güte n. ISO 8734:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3333*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4233*
€ 0,50373
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4033*
€ 0,47993
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3933*
€ 0,46803
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3333*
€ 0,39663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.