Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 2x10, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 2x10, MS
ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 2x10, MS
Artikel-Nr.:
     369-I8746BWAA210
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I8746BWAA210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8746.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8746
Norm:
ISO 8746
Länge:
10 mm
Material:
Messing
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0356*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.