Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 2x3, AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 2x3, AL
ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 2x3, AL
ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 2x3, AL
Artikel-Nr.:
     369-I8746BYAA23
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I8746BYAA23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8746.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8746
Norm:
ISO 8746
Länge:
3 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0164*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.