Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 12x80, FST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 12x80, FST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc
ISO 8752, Spannhülse, 12x80, FST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc
ISO 8752, Spannhülse, 12x80, FST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc
Artikel-Nr.:
     369-I8752AVDE1280
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I8752AVDE1280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
80 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
flZn/nc/480h
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,78*
€ 296,0482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 247,81*
€ 294,8939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,57*
€ 285,0883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 225,93*
€ 268,8567
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 204,10*
€ 242,879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.