Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 8752, Spannhülse, 5x40, FST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 5x40, FST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc
ISO 8752, Spannhülse, 5x40, FST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc
Artikel-Nr.:
     369-I8752AVDE540
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I8752AVDE540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
40 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
flZn/nc/480h
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04537* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,23*
€ 70,4837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,48*
€ 69,5912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,93*
€ 66,5567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,16*
€ 64,4504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,51*
€ 63,6769
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,37*
€ 53,9903
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.