Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 7x65, FST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 7x65, FST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc
ISO 8752, Spannhülse, 7x65, FST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc
ISO 8752, Spannhülse, 7x65, FST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc
Artikel-Nr.:
     369-I8752AVDE765
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I8752AVDE765
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
65 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
7 mm
Beschichtung:
flZn/nc/480h
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,24*
€ 152,6056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,76*
€ 150,8444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,67*
€ 144,7873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,21*
€ 141,8599
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,56*
€ 122,0464
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.