Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 8x60, FST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 8x60, FST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc
ISO 8752, Spannhülse, 8x60, FST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc
ISO 8752, Spannhülse, 8x60, FST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc
Artikel-Nr.:
     369-I8752AVDE860
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I8752AVDE860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
60 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
flZn/nc/480h
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0775*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.