Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 10x40, FST, Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 10x40, FST, Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
ISO 8752, Spannhülse, 10x40, FST, Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
Artikel-Nr.:
     369-I8752AVDT1040
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I8752AVHB1040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
40 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/720h µ0,09 - 0,14
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,44264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 268,36*
€ 319,3484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,08*
€ 317,8252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,28*
€ 308,5432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,47*
€ 290,9193
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,32*
€ 263,3708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.