Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 8x32, FST, Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 8x32, FST, Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
ISO 8752, Spannhülse, 8x32, FST, Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
Artikel-Nr.:
     369-I8752AVDT832
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     I8752AVDT832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
32 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/720h µ0,09 - 0,14
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7293*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,8993*
€ 1,07017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8893*
€ 1,05827
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,8693*
€ 1,03447
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,8193*
€ 0,97497
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,7293*
€ 0,86787
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.