Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 5x10, FST, zinkphosphatiert, Znph/r/10/T4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 5x10, FST, zinkphosphatiert, Znph/r/10/T4
ISO 8752, Spannhülse, 5x10, FST, zinkphosphatiert, Znph/r/10/T4
ISO 8752, Spannhülse, 5x10, FST, zinkphosphatiert, Znph/r/10/T4
Artikel-Nr.:
     369-I8752AVFY510
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I8752AVFY510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
10 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Znph10/T4
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03961* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,73*
€ 62,7487
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,93*
€ 61,7967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,43*
€ 58,8217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,27*
€ 57,4413
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,09*
€ 56,0371
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,61*
€ 47,1359
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.