Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 10x58, FST, Geomet 321 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 10x58, FST, Geomet 321 A
ISO 8752, Spannhülse, 10x58, FST, Geomet 321 A
ISO 8752, Spannhülse, 10x58, FST, Geomet 321 A
Artikel-Nr.:
     369-I8752AVGY1058
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I8752AVGY1058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
58 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Geomet 321 A
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.