Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 12x50, FST, Geomet 321 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 12x50, FST, Geomet 321 A
ISO 8752, Spannhülse, 12x50, FST, Geomet 321 A
ISO 8752, Spannhülse, 12x50, FST, Geomet 321 A
Artikel-Nr.:
     369-I8752AVGY1250
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I8752AVGY1250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
50 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Geomet 321 A
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,25876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,28*
€ 189,5432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,56*
€ 188,6864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,62*
€ 181,6178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,24*
€ 176,4056
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,38*
€ 153,9622
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.