Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 21x35, FST, Geomet 321 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 21x35, FST, Geomet 321 A
ISO 8752, Spannhülse, 21x35, FST, Geomet 321 A
ISO 8752, Spannhülse, 21x35, FST, Geomet 321 A
Artikel-Nr.:
     369-I8752AVGY2135
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     I8752AVGY2135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
35 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
21 mm
Beschichtung:
Geomet 321 A
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 10,3914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 613,71*
€ 730,3149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 609,04*
€ 724,7576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 568,43*
€ 676,4317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 549,92*
€ 654,4048
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 519,57*
€ 618,2883
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.