Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 4x24, FST, Geomet 321 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 4x24, FST, Geomet 321 A
ISO 8752, Spannhülse, 4x24, FST, Geomet 321 A
Artikel-Nr.:
     369-I8752AVGY424
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I8752AVGY424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
24 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Geomet 321 A
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,48*
€ 38,6512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,19*
€ 38,3061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,57*
€ 36,3783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,74*
€ 35,3906
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,84*
€ 34,3196
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.