Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 5x24, FST, Geomet 321 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 5x24, FST, Geomet 321 A
ISO 8752, Spannhülse, 5x24, FST, Geomet 321 A
Artikel-Nr.:
     369-I8752AVGY524
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I8752AVGY524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
24 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Geomet 321 A
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,565*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,715*
€ 41,31085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,595*
€ 41,16805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,715*
€ 38,93085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,805*
€ 37,84795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,895*
€ 36,76505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,565*
€ 30,42235
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.