Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 5x55, FST, Geomet 321 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 5x55, FST, Geomet 321 A
ISO 8752, Spannhülse, 5x55, FST, Geomet 321 A
ISO 8752, Spannhülse, 5x55, FST, Geomet 321 A
Artikel-Nr.:
     369-I8752AVGY555
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I8752AVGY555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
55 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Geomet 321 A
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,886*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.400 Stück (ab € 0,05349* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,284*
€ 113,38796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,192*
€ 112,08848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,412*
€ 107,59028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,62*
€ 105,4578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,886*
€ 89,11434
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.