Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 8x75, FST, Geomet 321 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 8x75, FST, Geomet 321 A
ISO 8752, Spannhülse, 8x75, FST, Geomet 321 A
Artikel-Nr.:
     369-I8752AVGY875
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I8752AVGY875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
75 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Geomet 321 A
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1607*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2207*
€ 0,26263
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2107*
€ 0,25073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1907*
€ 0,22693
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.