Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 12x80, FST, Geomet 321 A+VL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 12x80, FST, Geomet 321 A+VL
ISO 8752, Spannhülse, 12x80, FST, Geomet 321 A+VL
ISO 8752, Spannhülse, 12x80, FST, Geomet 321 A+VL
Artikel-Nr.:
     369-I8752AVHA1280
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     I8752AVHA1280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
80 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Geomet 321 A+VL
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,73*
€ 137,7187
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,23*
€ 135,9337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,14*
€ 131,0666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,88*
€ 128,3772
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,22*
€ 109,7418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.