Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 8752, Spannhülse, 10x70, FST, Geomet 321 B+VL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 10x70, FST, Geomet 321 B+VL
ISO 8752, Spannhülse, 10x70, FST, Geomet 321 B+VL
Artikel-Nr.:
     369-I8752AVHB1070
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     I8752AVHB1070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
70 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Geomet 321 B+VL
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8188*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,2388*
€ 2,66417
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2188*
€ 2,64037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1588*
€ 2,56897
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,0288*
€ 2,41427
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,8188*
€ 2,16437
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.