Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 12x60, FST, Geomet 321 B+VL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 12x60, FST, Geomet 321 B+VL
ISO 8752, Spannhülse, 12x60, FST, Geomet 321 B+VL
Artikel-Nr.:
     369-I8752AVHB1260
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     I8752AVHB1260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
60 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Geomet 321 B+VL
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9283* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,58*
€ 280,3402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,03*
€ 278,4957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,99*
€ 271,3081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,79*
€ 254,4101
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,83*
€ 229,4677
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.