Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 13x100, FST, Geomet 321 B+VL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 13x100, FST, Geomet 321 B+VL
ISO 8752, Spannhülse, 13x100, FST, Geomet 321 B+VL
Artikel-Nr.:
     369-I8752AVHB13100
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     I8752AVHB13100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
100 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
13 mm
Beschichtung:
Geomet 321 B+VL
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,285*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,785*
€ 142,54415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,715*
€ 140,08085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,045*
€ 135,71355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,845*
€ 133,09555
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,285*
€ 112,19915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.