Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 14x50, FST, Geomet 500 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 14x50, FST, Geomet 500 A
ISO 8752, Spannhülse, 14x50, FST, Geomet 500 A
Artikel-Nr.:
     369-I8752AVHC1450
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     I8752AVHC1450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
50 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
14 mm
Beschichtung:
Geomet 500 A
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,175*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,855*
€ 115,25745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,505*
€ 114,84095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,335*
€ 109,87865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,525*
€ 107,72475
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,175*
€ 90,64825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.