Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 6x20, FST, Geomet 500 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 6x20, FST, Geomet 500 A
ISO 8752, Spannhülse, 6x20, FST, Geomet 500 A
Artikel-Nr.:
     369-I8752AVHC620
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I8752AVHC620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
20 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
Geomet 500 A
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,17111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,95*
€ 249,8405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,99*
€ 247,5081
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,38*
€ 242,0222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,69*
€ 226,9211
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,11*
€ 203,6209
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.