Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 10x85, FST, zinkphosphatiert, 15µm, Znph15/T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-I8752AVKW1085
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     I8752AVKW1085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
85 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Znph15/T4
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4608*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6108*
€ 0,72685
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6008*
€ 0,71495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5708*
€ 0,67925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5508*
€ 0,65545
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4608*
€ 0,54835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.