Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 12x40, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 12x40, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 12x40, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 12x40, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-I8752BGAA1240
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I8752BGAA1240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
40 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,4325*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8973* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,4225*
€ 36,20278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,9525*
€ 35,64348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,5725*
€ 34,00128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,6025*
€ 32,84698
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,8025*
€ 31,89498
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,4325*
€ 26,69468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.