Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 9101, Sicherungsschraube Linsenkopf mit Zweilochantrieb , M 4x6, A2, SP 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-W0252BGAA46
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     W0252BGAA46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube
Weitere Informationen:
Normnummer:
9101
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
Werksnorm 9101
Kraftangriff Typ:
Zweilochantrieb
Länge:
6 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SP 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,06*
€ 28,6314
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,93*
€ 28,4767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,03*
€ 26,2157
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,70*
€ 21,063
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.