Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter-Kombi mit Spannscheibe, M 3x10,0x0,8, 8, verzinkt, standard, 5 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-W0257AHAC00310008
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     W0257AHAC00310008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannscheibe
spannscheibe
Sechskantmutter-Kombi mit unverlierbarer Spannscheibe
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
Kombimutter
Norm:
Kombimutter
Außendurchmesser:
10.0 mm
Stärke:
0.8 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8
Weitere Suchbegriffe: BN 712, Scheibenmutter, Kombimutter, Kombi-Sechskantmutter, Comby-Standardscheiben-Muttern Co S, B 53010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0192*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.