Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLASFAST 30° Linsenkopfschraube, STP 5x14, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PLASFAST 30° Linsenkopfschraube, STP 5x14, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
PLASFAST 30° Linsenkopfschraube, STP 5x14, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
PLASFAST 30° Linsenkopfschraube, STP 5x14, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Artikel-Nr.:
     369-W0263AAAC514T
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     W0263AAAC514T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube 4x14
linsenkopfschraube
Gewindeformende Schrauben für Thermoplastik.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Gewinde für KST (Self-Tapping-Plastic)
Normnummer:
PLASFAST 30°
Norm:
PLASFAST 30°
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
14 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
TX 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,47*
€ 20,7893
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.