Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLASFAST 30° Linsenkopfschraube mit Scheibe, STP 4x12, ST, verzinkt, standard, 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PLASFAST 30° Linsenkopfschraube mit Scheibe, STP 4x12, ST, verzinkt, standard, 5
PLASFAST 30° Linsenkopfschraube mit Scheibe, STP 4x12, ST, verzinkt, standard, 5
PLASFAST 30° Linsenkopfschraube mit Scheibe, STP 4x12, ST, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-W0264AAAC412T
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     W0264AAAC412T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Gewinde für KST (Self-Tapping-Plastic)
Normnummer:
PLASFAST 30°
Norm:
PLASFAST 30°
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
TX 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01491* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,45*
€ 24,3355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,49*
€ 23,1931
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.