Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktscheibe, NFE 25-511 Form M, 4 mm, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-W0280BGAA4
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     W0280BGAA4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben
Hinweise: für normale KopfauflagenAnwendung: geeignet für Sechskantschraubender Festigkeitsklassen 8.8 und 10.9
Weitere Informationen:
Normnummer:
25-511
Form:
M
Norm:
NFE 25-511 M
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Innendurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: VSK M, NFE 25511, NF E 25-511 M, 9264, AFNOR, AFNOR Kontaktscheibe Form M, Rip-Lock, BN 85460, BN 2332, BN 20695, BN 20509, BN 20510, BN 84530, BN 30720, BN 13292
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00677* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.