Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift, Connex, Typ S, 3x10, 1.8159, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-W0284IFAA310
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     W0284IFAA310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannstifte ohne DIN
Spannstifte ohne Norm
spannstifte ohne norm
Weitere Informationen:
Normnummer:
Connex
Form:
Typ S
Norm:
Connex Typ S
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.8159
Weitere Suchbegriffe: VSM 12785
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0501* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.