Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift, Connex, Typ S, 3x14, 1.8159, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-W0284IFAA314
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     W0284IFAA314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannstifte ohne DIN
Spannstifte ohne Norm
spannstifte ohne din
Weitere Informationen:
Normnummer:
Connex
Form:
Typ S
Norm:
Connex Typ S
Länge:
14 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.8159
Weitere Suchbegriffe: VSM 12785
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0523* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.