Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S+P Türband 7x50 RDK A2 VG TX30, VPE 200 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
S+P Türband 7x50 RDK A2 VG TX30, VPE 200 Stk.
S+P Türband 7x50 RDK A2 VG TX30, VPE 200 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-W0438BGAA750
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     W0438BGAA750
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Material:
nicht rostender Stahl A2
Durchmesser:
7 mm
Gewindeart:
Vollgewinde
Kraftangriff:
TX30
Kopfform:
Rundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,46*
€ 42,1974
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,06*
€ 41,7214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,04*
€ 39,3176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,99*
€ 38,0681
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,00*
€ 36,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,08*
€ 31,0352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.