Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Klebeband 60632 Alu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tesa Klebeband 60632 Alu
Tesa Klebeband 60632 Alu
Artikel-Nr.:
     369-W6180700026
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60632-00004-00
EAN/GTIN:
     4042448522290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Anwendung: • Verkleben von Kühlleitungen und Spulen in der Haushaltsgeräte-Industrie• Zusammenfügen und Abdichten bei thermischer Isolation und von Schächten z.B. in der Metallbau-Industrie• Ermöglicht Substrate elektrisch und thermisch leitfähig zu machen• Hitze Strahlen können zurück geworfen werdenEigenschaften: tesa® 60632 ist ein anschmiegsames Aluminiumband mit einer Foliendicke von 30µm, einem transparenten Acrylat Kleber und einem weißen, silikonisierten 85µm dicken Papier-Abdeckliner.Technische Daten: Reißdehnung: 3 %Oberflächenbeschaffenheit: reflektierendKlebmasse: AcrylatTemperaturbeständigkeit MIN: -40 °CAbrollkraft der Abdeckung: leichtTemperaturbeständigkeit MAX: 160 °CReißkraft: 25 N/cmDicke: 65 µmDicke der Abdeckung: 85 µmTrägermaterial: AluminiumfolieKlebkraft auf Stahl: 8 N/cm
Weitere Informationen:
Pack. Einheit:
Rollen
Inhalt:
24
Farbe:
aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,60*
ab € 109,45008*
€ 173,62*
Lager 369
Frei Haus
ab € 165,45008*
€ 204,68*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,68*
€ 243,5692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 204,50*
€ 243,355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,04*
€ 226,1476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,58*
€ 211,3202
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,45008*
€ 196,8856
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 10,34063* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.