| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-W6180700027 Herst.-Nr.: 60632-00003-00 EAN/GTIN: 4042448522276 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendung: • Verkleben von Kühlleitungen und Spulen in der Haushaltsgeräte-Industrie• Zusammenfügen und Abdichten bei thermischer Isolation und von Schächten z.B. in der Metallbau-Industrie• Ermöglicht Substrate elektrisch und thermisch leitfähig zu machen• Hitze Strahlen können zurück geworfen werdenEigenschaften: tesa® 60632 ist ein anschmiegsames Aluminiumband mit einer Foliendicke von 30µm, einem transparenten Acrylat Kleber und einem weißen, silikonisierten 85µm dicken Papier-Abdeckliner.Technische Daten: Reißdehnung: 3 %Oberflächenbeschaffenheit: reflektierendKlebmasse: AcrylatTemperaturbeständigkeit MIN: -40 °CAbrollkraft der Abdeckung: leichtTemperaturbeständigkeit MAX: 160 °CReißkraft: 25 N/cmDicke: 65 µmDicke der Abdeckung: 85 µmTrägermaterial: AluminiumfolieKlebkraft auf Stahl: 8 N/cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Pack. Einheit: | Rollen | Inhalt: | 12 | Farbe: | aluminium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, aluklebeband 50 m x 100 mm tesa, alu klebeband tesa, alu klebeband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,89* | € 13,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 9,69* | € 14,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,54* | € 14,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,60* | ab € 9,13* | € 14,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,73* | € 15,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2178* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 163,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|