Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mipatherm-Spray schwarz 400 ml Auspuff-Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mipatherm-Spray schwarz 400 ml Auspuff-Spray
Mipatherm-Spray schwarz 400 ml Auspuff-Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     371-212360002
Hersteller:
     MIPA
Herst.-Nr.:
     212360002
EAN/GTIN:
     4016176012187
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Auspufflackspray
Auspuffschutz-Spray
Auspuffschutzspray
Auspuffspray

Mipatherm-Spray schwarz 400 ml Auspuff-Spray

Hochwertiger Speziallack mit dauerhafter Hitzebeständigkeit bis 800°C und Korrosionsschutz. Speziell geeignet für temperaturbelastete Gegenstände wie Auspuffanlagen, Motorblöcke, Öfen und Grillverkleidungen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL
Weitere Suchbegriffe: Decklack, decklack mattschwarz 400ml, decklack, decklack schwarz, Mipatherm, Auspuff-Spray, Spraydosen, Aerosol, Hitzebeständig, Thermlack, Thermospray, Therm, Korrosionsschutz, Einbrennlack, Hitzefest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIPA
212360001
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.