| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 371-212580000 Herst.-Nr.: 212580000 EAN/GTIN: 4016176618389 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mipa Abbeizer-Spray 400 ml CKW-, NMP-, und aromatenfreier Abbeizer in Sprayform Zur Entfernung von alten Lack- und Farbschichten auf Öl-, Nitro-, Dispersions- oder Kunstharzbasis sowie 1K- und 2K-Altbeschichtungen von allen gängigen Untergründen wie Stein, Holz oder Metall. Zudem kann Mipa Abbeizer-Spray auch auf folgenden Kunststoff-untergründen eingesetzt werden ohne das diese angelöst werden: POM, PVC, PC und PP-EPDM. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abbeizen, Abbeizerspray, Lackentferner, Löser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |