Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Primer
>
Artikel
Mipa 1K-Haftpromoter farblos 400 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
371-213360000
Hersteller:
MIPA
Herst.-Nr.:
213360000
EAN/GTIN:
4016176499155
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer
Mipa 1K-Haftpromoter-Spray 400 ml
Vollständig farbloser, universell einsetzbarer Haftvermittler für unterschiedlichste Untergründe. Aufgrund der speziellen Formulierung ist eine Haftung auch auf schwierigen Untergründen ohne vorheriges Anschleifen problemlos gegeben. Das Material bietet eine große Zeitersparnis durch schnelle Trocknung und Überlackierbarbarkeit sowie Wegfall von Schleifarbeiten. Überlackierbar mit Mipa 1K- und 2K-Decklacken. Mipa 1K-Haftpromoter ist farblos und UV-stabil und kann daher auch mit Mipa-Klarlacken überlackiert werden.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL
... >
Technischer Handel
>
Lager 371
>
Füllen und Grundieren
... >
Technischer Handel
>
Lager 371
>
Kunststofflacke und Grundierungen
Weitere Suchbegriffe:
mipa haftvermittler
,
adhesion primer
,
primer 400ml
,
Haftprimer
,
Kunststoffprimerspray
,
Spraydosen
,
Aerosol
,
Kunststoffprimer
,
Kunststoff-Primer
,
Grundierung
,
Plastikprimer
,
Kunststoffgrundierung
,
Kunststoffhaftvermittler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mipa 1K-Epoxy-Primer-Spray grau 400 ml
MIPA
213250001
ab € 10,89*
Ähnlich
Mipa Acryl-Haftgrund weiß Acryl-Auto-Spray 400 ml
MIPA
215010050
ab € 10,58*
Ähnlich
Mipa Grundierfiller-Spray beige 400 ml
MIPA
213190000
ab € 7,94*
Ähnlich
Mipa Kunststoffprimer-Spray 400 ml
MIPA
213310000
ab € 11,33*
Ähnlich
Mipa Quick-Primer-Spray dunkelgrau 500 ml
MIPA
213070001
ab € 14,91*
Ähnlich
Mipa Quick-Primer-Spray hellgrau 500 ml
MIPA
213070000
ab € 14,93*
Ähnlich
Mipa Rapidfiller-Spray 400 ml dunkelgrau
MIPA
213060001
ab € 11,18*
Ähnlich
Mipa Rapidfiller-Spray beige 400 ml
MIPA
213060000
ab € 11,18*
Ähnlich
Mipa Rapidprimer-Spray rotbr. 400 ml
MIPA
213010001
ab € 11,16*
Ähnlich
Mipa Spritzspachtel 400 ml Acryl-Auto-Spray
MIPA
213660000
ab € 8,03*
Ähnlich
Miparox Anti-Rost-Spray 400 ml
MIPA
682010000
ab € 8,397*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen