Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Materialschutz
>
Korrosionsschutz
>
Unterbodenschutzmittel
>
Artikel
Mipa Steinschlagschutz-Spray hellgrau überlackierb. 500 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
371-213860000
Hersteller:
MIPA
Herst.-Nr.:
213860000
EAN/GTIN:
4016176088038
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Steinschlagschutz
Unterbodenschutz
Unterbodenschutzmittel
unterbodenschutz 500 ml
Mipa Steinschlagschutz-Spray hellgrau überlackierb. 500 ml
Überlackierbarer, dauerelastischer Schutz gegen Steinschlag, Korrosion, Streusalz und mechanischen Verschleiß. Auch geeignet als Entdröhnungsmasse, Dichtungshaut und Unterbodenschutz. Schützt dauerhaft und zuverlässig Spoiler, Schweller, Türen und Heckschürzen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL | GHS09 GHSSIGNAL
... >
Technischer Handel
>
Lager 371
>
Füllen und Grundieren
... >
Technischer Handel
>
Lager 371
>
Korrosionsschutz
... >
Technischer Handel
>
Lager 371
>
Unterbodenschutz
Weitere Suchbegriffe:
unterbodenschutz
,
mipa unterbodenschutz
,
Steinschlagschutz-Spray
,
Spraydosen
,
Aerosol
,
Korrosionsschutz
,
Konservierung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mipa 1K-Epoxy-Primer-Spray grau 400 ml
MIPA
213250001
ab € 10,89*
Ähnlich
Mipa 1K-Haftpromoter farblos 400 ml
MIPA
213360000
ab € 11,47*
Ähnlich
Mipa Acryl-Haftgrund weiß Acryl-Auto-Spray 400 ml
MIPA
215010050
ab € 10,58*
Ähnlich
Mipa Grundierfiller-Spray beige 400 ml
MIPA
213190000
ab € 7,94*
Ähnlich
Mipa Kunststoffprimer-Spray 400 ml
MIPA
213310000
ab € 11,33*
Ähnlich
Mipa Quick-Primer-Spray dunkelgrau 500 ml
MIPA
213070001
ab € 14,91*
Ähnlich
Mipa Quick-Primer-Spray hellgrau 500 ml
MIPA
213070000
ab € 14,93*
Ähnlich
Mipa Rapidfiller-Spray 400 ml dunkelgrau
MIPA
213060001
ab € 11,18*
Ähnlich
Mipa Rapidfiller-Spray beige 400 ml
MIPA
213060000
ab € 11,18*
Ähnlich
Mipa Rapidprimer-Spray rotbr. 400 ml
MIPA
213010001
ab € 11,16*
Ähnlich
Mipa Spritzspachtel 400 ml Acryl-Auto-Spray
MIPA
213660000
ab € 8,03*
Ähnlich
Miparox Anti-Rost-Spray 400 ml
MIPA
682010000
ab € 8,397*
Ähnlich
Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller Spray 400 ml
MIPA
213390000
ab € 11,51*
Ähnlich
Mipa 2K-Acrylfiller Spray inkl. Härter 400 ml
MIPA
213710000
ab € 25,84*
Ähnlich
Mipa 2K-Acrylfiller Spray inkl. Härter 400 ml
MIPA
213710000
ab € 22,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen