Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Bodenmarkierfarbe
>
Artikel
Mipa Linienmarkierer Profi verkehrsblau 750 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
371-682100003
Hersteller:
MIPA
Herst.-Nr.:
682100003
EAN/GTIN:
4016176518382
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Mipa Linienmarkierer Profi Spray 750 ml
Schnelltrocknender Speziallack für den professionellen Gebrauch. Hervorragende Haftungseigenschaften für dauerhafte und belastungsfähige Markierungsarbeiten. Ausgezeichnete Deckkraft und scharfe Kanten in Verbindung mit unseren Markierungswägen Allrounder und Standard. Besonders geeignet für Kennzeichnungen und Linien auf Parkplätzen, im privaten Bereich, sowie Sicherheitskennzeichnungen in der Industrie.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL
... >
Technischer Handel
>
Lager 371
>
Markierungs-Spray
Weitere Suchbegriffe:
bodenmarkierfarbe 750ml
,
bodenmarkierfarbe
,
bodenmarkierungsfarbe verkehrsblau
,
Straßen- und Linienmarkierer
,
Spraydosen
,
Aerosol
,
Straßenmarkierer
,
Linienmarkierer
,
Kennzeichnen
,
Parkplatzmarkierung
,
Sicherheitsbereichkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Markierpistole für Mipa Linienmarkierer Profi
MIPA
321370021
ab € 70,70*
Ähnlich
Markierungsstock für Mipa Linienmarkierer Profi
MIPA
321370020
ab € 79,65*
Ähnlich
Markierungswagen Standard für Mipa Linienmarkierer Profi
MIPA
321370000
ab € 259,81*
Ähnlich
Schnittkanten Profilschiene für Markierungswagen Allrounder & Standard Breite 10 cm
MIPA
321370010
ab € 64,79*
Ähnlich
Schnittkanten Profilschiene für Markierungswagen Allrounder & Standard Breite 12 cm
MIPA
321370012
ab € 64,73*
Ähnlich
Schnittkanten Profilschiene für Markierungswagen Allrounder & Standard Breite 7,5 cm
MIPA
321370007
ab € 64,71*
Ähnlich
Markierungswagen Allrounder für Mipa Linienmarkierer Profi
MIPA
321360000
ab € 303,41*
Ähnlich
Mipa Kreidespray weiß 750 ml
MIPA
682150000
ab € 9,06*
Ähnlich
Mipa Linienmarkierer Profi verkehrsgelb 750 ml
MIPA
682100002
ab € 13,75*
Ähnlich
Mipa Linienmarkierer Profi verkehrsgrün 750 ml
MIPA
682100005
ab € 14,74*
Ähnlich
Mipa Linienmarkierer Profi verkehrsrot 750 ml
MIPA
682100004
ab € 14,74*
Ähnlich
Mipa Linienmarkierer Profi weiß 750 ml
MIPA
682100001
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen