Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 371
>
Diverse Aerosole
>
Artikel
Mipa 1K-Leak-Sealer Spray schwarz 500 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
371-682350000
Hersteller:
MIPA
Herst.-Nr.:
682350000
EAN/GTIN:
4016176693935
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leak
Loch
Dichtungsstoff
Leck
Mipa 1K-Leak-Sealer Spray schwarz 500 ml
zum Abdichten und Füllen von Löchern, Rissen und undichten Stellen. Der Leak Sealer gewährleistet eine dauerhafte, flexible und wasserdichte Versiegelung. Zudem verhindert der Mipa 1K-Leak Sealer das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt dadurch vor Korrosion. Er weist eine sehr gute Füllkraft auf, wodurch sich auch größere und tiefere Löcher und Risse problemlos füllen lassen. Aufgrund seiner universellen Haftung auf Metallen, Kunststoffen oder mineralischen Untergründen kann Mipa 1K-Leak Sealer vielseitig im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, z.B. bei Regenrinnen, Schiebedächern, Lüftungen, Rohren, usw..
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL | GHS08 GHSSIGNAL
... >
Technischer Handel
>
Lager 371
>
Diverse Aerosole
Weitere Suchbegriffe:
Abdichten
,
Versiegeln
,
Isolierspray
,
Isoliergrund
,
Absperrmittel
,
Sperrgrund
,
Korrosionsschutz
,
Wasserdicht
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,46*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen