Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH-Türwächter 990 000 PHZ inkl.3 Schlü.grün lack.Basis GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EH-Türwächter 990 000 PHZ inkl.2 Schlü.grün lack.Basis GFS
EH-Türwächter 990 000 PHZ inkl.2 Schlü.grün lack.Basis GFS
EH-Türwächter 990 000 PHZ inkl.2 Schlü.grün lack.Basis GFS
EH-Türwächter 990 000 PHZ inkl.2 Schlü.grün lack.Basis GFS
EH-Türwächter 990 000 PHZ inkl.2 Schlü.grün lack.Basis GFS
Artikel-Nr.:
     37XCW-3000250537
Herst.-Nr.:
     990 000
EAN/GTIN:
     4251851699004
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Halbzylinder
Einhandbedienung · DIN EN 179 · zur Überwachung von Fluchttüren in Rettungswegen · Profil-Halbzylinder inkl. 3 Schlüssel · lauter Alarmton 95 dB/1 m · aus Metall (Zinkdruckguss) · grün lackiert (RAL 6029) · 9 V Batterie · 2 Schlüssel · 1 kleines Piktogramm für den Türwächter mit Richtungspfeil, langnachleuchtend · 1 großes Piktogramm für die Tür, langnachleuchtend · mit Befestigungsschrauben · Art.-Nr. 3000250538 (Typ 990 100) mit zusätzlichem Voralarm beim Antippen Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN EN 179 · Farbe: grün lackiert
Weitere Informationen:
Modell:
990 000
Ausführung:
Profil-Halbzylinder inkl. 3 Schlüssel
Nennspannungsbereich:
9 V Batterie
Betriebsart:
Basis
Marke:
GFS
Weitere Suchbegriffe: Profilhalbzylinder, profilhalbzylinder gleichschließend, einhandtürwächter, Exit Alarm, Exitalarm, Fluchttürwächter, Türwächter
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 376,10*
€ 419,71*
€ 4,95*
ab € 376,96*
€ 420,25*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,67*
€ 431,94*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 394,70*
€ 438,50*
2 Tage
300
€ 4,85*
ab € 402,30*
€ 446,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,94*
€ 514,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 431,52*
€ 513,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,09*
€ 513,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 430,67*
€ 512,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
990018
€ 37,65*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901571
€ 21,33*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
€ 55,88*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991470
€ 55,92*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991770
€ 63,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.