Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle D.125mm Trgf.100kg VG Platte L105xB80mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     37XCW-3000276007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000276007
EAN/GTIN:
     4260390228101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 125 x 38 mm
Transportgeräterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Vollgummireifen (schwarz) · Rollenlager, Nabenrohr im Rad · Stahlblechfelge mit Metall-Fadenschutz · Radachse verschraubt · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 9mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 80/77 x 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
38 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Material Rolle:
Vollgummi
Plattenbreite:
80 mm
Plattenlänge:
105 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.