Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle D.160mm Trgf.135kg VG Platte L135xB110mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     37XCW-3000276008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000276008
EAN/GTIN:
     4260654033120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 160 mm vollgummi stahlfel...
Transportgeräterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Vollgummireifen (schwarz) · Rollenlager, Nabenrohr im Rad · Stahlblechfelge mit Metall-Fadenschutz · Radachse verschraubt · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 11mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 105x84/76mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Bauhöhe:
195 mm
Tragfähigkeit:
135 kg
Material Rolle:
Vollgummi
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.