Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet PolyGrip® Nietschaft dxl 4,8x10mm K16 Alu./STA 250 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000813562
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433834
EAN/GTIN:
     4007081700177
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Großkopf Hohlniet: Aluminium-Legierung Nietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
4,8 x 10 mm K16
Nietschaft Ø:
4,8 mm
Nietschaft Länge:
10 mm
nietbare Materialstärke:
0,5 - 6,5 mm
Bohrloch-Ø:
4,9 mm
Material:
Aluminium / Stahl
Inhalt:
250 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Aluminium
Form:
Großkopf
Marke:
GESIPA
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
5750
250
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0649*
€ 0,0658*
2 Tage
27500
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,05734*
€ 0,06874*
2 Tage
27500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05804*
€ 0,071*
1 Tag
3500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0624*
€ 0,0748*
3 Tage
250
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,05801*
€ 0,07841*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 16,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.