Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh VELOCITY 2.0 BLUE LOW Gr.43 blau S1P ESD HRO SRC 20345:2022


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     37XCW-4300700613
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     643850300000043
EAN/GTIN:
     4051428075367
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345:2022 · S1P ESD HRO SRC · Obermaterial: widerstandsfähige Mikrofaser mit TPU-Verstärkungen · Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Vorderkappen- und Fersenschutz · Schnellschnür-System, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton · BreathActive Funktionsfutter · evercushion® BA Fußbett · Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · metallfrei · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Fiberglas · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Schuhweite:
11
Größe:
43
Schutzklasse:
S1P ESD HRO SRC
Ausführung:
FAP Durchtrittschutz
Material:
Mikrofaser
Norm:
20345:2022
PSA-Kategorie:
II
Marke:
PUMA
für wen?:
Unisex
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20
pro Paar
€ 5,45*
ab € 82,47*
€ 83,13*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 74,21*
€ 84,86*
1 Tag
31
pro Paar
€ 4,99*
ab € 74,31*
€ 84,87*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 76,10*
€ 87,12*
4 Tage
28
pro Paar
€ 4,95*
ab € 76,00*
€ 87,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,13*
€ 98,92
pro Paar
ab 3 Paar
€ 82,96*
€ 98,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,71*
€ 98,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 82,47*
€ 98,14
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 41,235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,98*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.