Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Permanentkontakt anthrazit 420-550mm o.Lehnen Trgf.110kg TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     37XCW-9000482806
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8170G22
EAN/GTIN:
     4014296541976
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
mit Permanent-Kontakt-Technik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Fußkreuz mit schwarzer Kunststoffabdeckung · ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze · Bandscheibensitz mit Beckenstütze · breite Abdeckung des Neigegelenkes · Bezug 100 % Polypropylen · Sitzfläche B 460 x T 460 mm · Lehnenhöhe 580 mm · Rollen für weiche Böden Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
anthrazit
Sitzhöhenverstellung:
420-550 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
460 mm
Ausstattung:
ohne Armlehnen
Sitztiefe:
460 mm
Marke:
TOPSTAR
Ausführung:
mit Permanentkontakt
Lehnenhöhe:
680 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
7
€ 5,45*
ab € 93,50*
€ 94,25*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 86,99*
€ 108,65*
1 Tag
15
€ 5,45*
ab € 86,98*
€ 108,76*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,29*
€ 109,27*
€ 5,50*
ab € 86,32*
€ 110,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,51*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,78*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,87*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,65*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,14*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.