Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Ärmelschoner blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Ärmelschoner blau
Artikelbild: PE-Ärmelschoner blau
Artikel-Nr.:
     380-10010310
Hersteller:
     Wiros
Herst.-Nr.:
     10010310
EAN/GTIN:
     4051642675091
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
ca. 20 x 40 cm, 100 Stück im Polybeutel, Material: Polyethylen
Materialstärke: ca. 0,04 mm

Produkteigenschaften:
- extra stark
- nicht steril
- Einmal-Produkt mit eingefassten Gummizügen an beiden Enden
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- feuchtigkeitsundurchlässig, stabil, leicht

Einsatzbereiche:
Industrie- und Hygienebereiche. Auch für HACCP-Zwecke geeignet.

100 Stück im Polybeutel
2.000 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Gummibänder
Farbe:
blau
Größenfilter:
Einheitsgröße
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, pe armschutz, arm schnittschutz, 100, 20, 40, PE-Ärmelschoner, Polybeutel, Stück, blau,, ca., cm,, im, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,02811* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,06*
€ 98,8414
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,64*
€ 95,9616
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 77,98*
€ 92,7962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,68*
€ 88,8692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,24*
€ 78,8256
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,22*
€ 66,9018
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
10010342
ab € 2,93*
Ähnlich
Securesse
10010332
ab € 1,40*
Ähnlich
Securesse
11016045
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.