Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Latex-Fingerlinge wiroTIP PF weiß, Größe L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Latex-Fingerlinge wiroTIP PF weiß
Artikelbild: Einweg-Latex-Fingerlinge wiroTIP PF weiß
Artikelbild: Einweg-Latex-Fingerlinge wiroTIP PF weiß
Artikel-Nr.:
     380-10010857-L
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     4035940-L
EAN/GTIN:
     4250348916334
Suchbegriffe:
Fingerlinge
latex fingerlinge l
fingerlinge latex
fingerlinge
puderfrei, 100er Box, puderfrei
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- Naturlatex
- Größen: S, M, L, XL

Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.

100 Stück im Polybeutel
15000 Stück im Umkarton, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
weiß
Handschuhe Material:
Latex
Hersteller:
70001
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 100er, Box, Einweg-Latex-Fingerlinge, PF, puderfrei,, weiß,, wiroTIP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.