Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Nitrilhandschuhe wiroFEEL PF blau, Größe XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe wiroFEEL PF blau
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe wiroFEEL PF blau
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe wiroFEEL PF blau
Artikel-Nr.:
     380-10010982-XL
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     404512-XL
EAN/GTIN:
     4051642651057
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
puderfrei, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- Nitrilkautschuk (NBR), latexfrei
- glatte Oberfläche
- micro-texturierte Fingerspitzen
- beidhändig passend
- Rollrand
- AQL 1.5
- EN 455
- EN ISO 374-1:2016 TYPE C (K)
- EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- MD CLASS I
- PSA CAT. III
- Gewicht (Größe M): ca. 4,0 g
- Größen: S, M, L, XL

100 Stück im Dispenserkarton
1000 Stück im Umkarton, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
blau
Handschuhe Material:
Nitril
Hersteller:
70001
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
10090089
ab € 33,22*
Ähnlich
Securesse
10090099
ab € 37,73*
Ähnlich
Securesse
10090069
ab € 18,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.